{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 31,8 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX7 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197658067 | |
Broj proizvođača | 232245 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 12
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
288,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 3×D | 3×D |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 20 | 16 |
Duljina drške Ls | 50 | 48 |
Korisna duljina L1 | 31,8 | 38 |