Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 18

Artikl br.: 232245 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 3×D
Drška ISO 9766
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 18 mm - 24 mm
Korisna duljina L1 66,7 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Duljina drške Ls 56 mm
Stezni vijci 232990 TX9
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232245 18
EAN / GTIN 4045197658081
Broj proizvođača 232245 18

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.
S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 18

Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 18

na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Broj oštrica Z 2 2 2
izvedba 3×D 3×D 3×D
Unutarnje hlađenje da da da
Drška ISO 9766 ISO 9766 Morse konus
Korisna duljina L1 66,7 mm 57 mm 69,8 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu