ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 21,5mm

Artikl br.: 231742 21,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Kut vrha: 154

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
⌀ D 21,5 mm
Vrsta IC908
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Kut vrha 154 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 21
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,35 mm/okr
Iscar – oznaka artikla ICP 215-2M IC908
Broj zamjena/oštrica 2
Prevlaka TiAlN
Geometrija ICP-2M
Oznaka proizvođača ICP 215-2M IC908
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231742 21,5
EAN / GTIN 7291075288452
Broj proizvođača 5509654

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
35
Čelik < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni umetak za rezanje za precizno pozicioniranje i sjedenje. Zakošene radijalne površine za značajno povećanje sile stezanja zbog sila rezanja koje djeluju tijekom obrade. Za produktivno bušenje s velikim posmacima.
ICP-2M
Glavno područje primjene ISO P. Veća točnost i bolja kvaliteta površine zahvaljujući 4 vodeća skošenja. Optimalna zaobljenost provrta, male aksijalne sile, povećana stabilnost, povećana brzina uklanjanja metala.

Napomena:

Podaci o rezanju vrijede za tijelo svrdla 5×D. Pilotne rupe postavljajte samo s umetcima za rezanje iste vrste – posebno s umetcima FCP i QCP-2M. Obratite pozornost na upute za primjenu tijela svrdla. Tolerancija rezanja umetaka: k7 (pozitivno toleriran promjer rezanja).
Konvencija imenovanja: [tip] [⌀ DC]-[dodatak] [materijal za rezanje]
Primjeri:
Br. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Br. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Br. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP-2M k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 21,5mm

ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 21,5mm

na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ D 21,5 mm 21,5 mm
Broj zamjena/oštrica 2 1
Prevlaka TiAlN TiAlN
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) HM
Vrsta IC908 HB3040
Kut vrha 154 stupanj 160 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 21 21

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu