ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 19mm

Artikl br.: 231742 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 2 Piece
  • Koraci narudžbe: 2 Piece
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Kut vrha: 154

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
⌀ D 19 mm
Vrsta IC908
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Kut vrha 154 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 19
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,31 mm/okr
Iscar – oznaka artikla ICP 190-2M IC908
Broj zamjena/oštrica 2
Prevlaka TiAlN
Geometrija ICP-2M
Oznaka proizvođača ICP 190-2M IC908
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231742 19
EAN / GTIN 7291075287363
Broj proizvođača 5508782

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
35
Čelik < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni umetak za rezanje za precizno pozicioniranje i sjedenje. Zakošene radijalne površine za značajno povećanje sile stezanja zbog sila rezanja koje djeluju tijekom obrade. Za produktivno bušenje s velikim posmacima.
ICP-2M
Glavno područje primjene ISO P. Veća točnost i bolja kvaliteta površine zahvaljujući 4 vodeća skošenja. Optimalna zaobljenost provrta, male aksijalne sile, povećana stabilnost, povećana brzina uklanjanja metala.

Napomena:

Podaci o rezanju vrijede za tijelo svrdla 5×D. Pilotne rupe postavljajte samo s umetcima za rezanje iste vrste – posebno s umetcima FCP i QCP-2M. Obratite pozornost na upute za primjenu tijela svrdla. Tolerancija rezanja umetaka: k7 (pozitivno toleriran promjer rezanja).
Konvencija imenovanja: [tip] [⌀ DC]-[dodatak] [materijal za rezanje]
Primjeri:
Br. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Br. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Br. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP-2M k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 19mm

ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 19mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
174,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ D 19 mm 19 mm
Broj zamjena/oštrica 2 1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) HM
Vrsta IC908 HB3040
Za veličinu tijela svrdla 19 19
Serija SUMOCHAM HiPer-Drill
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje Rezni umetak za bušenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu