{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Vrsta | HB7530 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 14 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231640 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197659378 | |
Broj proizvođača | 231640 14,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7530, ⌀ D: 14,2mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 107.50
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 111.50
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 grado | 160 graden |
Za veličinu tijela svrdla | 14 | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Inserto da taglio per foratura | Snij-inzetdeel voor het boren |