{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 35 mm | |
Vrsta | HB7530 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 35 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,47 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231640 35 | |
EAN / GTIN | 4045197717986 | |
Broj proizvođača | 231640 35 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7530, ⌀ D: 35mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta | HB7530 | TiAlN | HU7810 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Kut vrha | 135 stupanj | 132 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 132 stupanj |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |