HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, ⌀ D: 34mm

Artikl br.: 231630 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 135
  • Polustandardno: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
⌀ D 34 mm
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Kut vrha 135 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 34
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,55 mm/okr
Polustandardno da
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231630 34
EAN / GTIN 4045197718099
Broj proizvođača 231630 34

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, ⌀ D: 34mm

HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, ⌀ D: 34mm

na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ D 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Broj oštrica Z 2 2 2 2 2 2
Broj zamjena/oštrica 1 1 1 1 1 1
Rezni materijal HM HSS E PM HM HM HM HSS
Vrsta HU7810 TiAlN HB7530 HB7630 HB7725 TiN
Kut vrha 135 stupanj 132 stupanj 135 stupanj 135 stupanj 135 stupanj 132 stupanj
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje Rezni umetak za bušenje Rezni umetak za bušenje Rezni umetak za bušenje Rezni umetak za bušenje Rezni umetak za bušenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu