{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀-područje | 25,00 mm - 25,99 mm | |
Vrsta | HU7810 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 25 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,46 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231630 25-X | |
EAN / GTIN | 4062406635756 | |
Broj proizvođača | 231630 25-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |