{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀-područje | 32,00 mm - 32,99 mm | |
Vrsta | HU7810 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 32 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,52 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231630 32-X | |
EAN / GTIN | 4062406635824 | |
Broj proizvođača | 231630 32-X |