HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, ⌀ D: 24,7mm

Artikl br.: 231630 24,7
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 135
  • Polustandardno: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
⌀ D 24,7 mm
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Kut vrha 135 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 24
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,45 mm/okr
Polustandardno da
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231630 24,7
EAN / GTIN 4045197710512
Broj proizvođača 231630 24,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu