{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀-područje | 11,50 mm - 11,99 mm | |
Vrsta | HU7810 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 11,5 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,26 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231630 11,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406628888 | |
Broj proizvođača | 231630 11,5-X |