{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Korisna duljina L1 | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Stezni vijak | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Ukupna duljina L | 169 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231615 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716309 | |
Broj proizvođača | 231615 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill tijelo svrdla, 8×D, ⌀ DC: 12mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
384,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
⌀ drške Ds | 16 mm | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |