HiPer-Drill tijelo svrdla, 3×D, ⌀ DC: 47mm

Artikl br.: 231605 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Broj oštrica Z: 1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
izvedba 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Broj oštrica Z 1
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 47 mm - 48,99 mm
Korisna duljina L1 147 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 70 mm
Stezni vijak 231999 25IP1
Ukupna duljina L 284 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231605 47
EAN / GTIN 4062406641436
Broj proizvođača 231605 47

Opis

Izvedba:

  • Izvrsni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.
  • Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)
  • Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.
Ostale dimenzije do ⌀ od 50,99 mm dostupne na upit.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu