HiPer-Drill tijelo svrdla 29 mm

Artikl br.: 231605 29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
izvedba 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 29 mm - 29,99 mm
Korisna duljina L1 90 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Stezni vijak 231999 15IP1 (5,7 Nm)
Ukupna duljina L 192 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231605 29
EAN / GTIN 4045197602909
Broj proizvođača 231605 29

Opis

Izvedba:

  • Izvrsni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.
  • Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)
  • Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.
Ostale dimenzije do ⌀ od 50,99 mm dostupne na upit.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu