{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,7 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 93 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,34 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 41,6 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227510 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452743 | |
Broj proizvođača | THN03422 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEC17 50/4 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
457,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm | 40 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 93 mm | 94 mm | 90 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,34 stupanj | 0,68 Grad | 2,29 Grad |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Eckfräser | Eckfräser |