{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T304 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PR1225 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,07 − 0,11 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227336 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609352 | |
Broj proizvođača | TKB00360 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T304 ER-JT ST1400
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
15,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.975 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 | 0,4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T304 ER-JT | APMX 16..04 TR |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | PR1225 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,07 − 0,11 | 0,14 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |