Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 30/4Lmm

Artikl br.: 227300 30/4L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 30 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 10 mm
Duljina izboja L1 32 mm
Ukupna duljina Lukupno 130 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 54 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 58 mm
Kut uranjanja αmaks 0,5 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227300 30/4L
EAN / GTIN 4960664396122
Broj proizvođača THN03196

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu