{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227300 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664396078 | |
Broj proizvođača | THN03167 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
266,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |