BDMT 11T302 ER-JT ST1400

Artikl br.: 227335 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T302 ER-JT
Tip ST1400
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta PR1225
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,07 − 0,11 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227335 ST1400
EAN / GTIN 4960664609345
Broj proizvođača TKB00359

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D. Točno 90° do ap = 5,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


BDMT 11T302 ER-JT  ST1400

BDMT 11T302 ER-JT ST1400

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
15,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,2 0,2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T302 ER-JT APMT 060202 ER
Rezni materijal HM HM
Vrsta PR1225 HB7520
Tip ST1400 ST1400
Posmak fz po zubu 0,07 − 0,11 0,1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu