{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 88 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 44 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,64 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 18 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Broj proizvođača | THN63183 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEC11T, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
293,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 32 mm | 49 mm | 49 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 88 mm | 105 mm | 105 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ D3 | 19 mm | 22 mm | 22 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 18 mm | 19,5 mm | 19,85 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |