{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 68 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 26 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,27 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Broj proizvođača | THN63151 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEC11T 16/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
236,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
146,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 37 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |