{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 24 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 29 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 42 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 46 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,67 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227300 24/3L | |
EAN / GTIN | 4960664460953 | |
Broj proizvođača | THN03179 |