{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 61 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,41 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 28 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227100 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462919 | |
Broj proizvođača | THN03666 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 32/8mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
545,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
484,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 30 mm | 30 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | 25 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm |