Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 14/2Lmm

Artikl br.: 227100 14/2L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 14 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Duljina izboja L1 18 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
⌀ D3 11 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 25 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 26 mm
Kut uranjanja αmaks 1,15 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 0703
Vijak za izmjenjivu pločicu 229706 (T6; 0,45 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227100 14/2L
EAN / GTIN 4960664462759
Broj proizvođača THN03610

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu