Kutna glodača glava 90° MECX 16/4 mm

Artikl br.: 227100 16/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 16 mm
    Broj oštrica Z 4
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
    Unutarnje hlađenje da
    maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
    Duljina izboja L1 20 mm
    Ukupna duljina Lukupno 100 mm
    ⌀ drške Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 29 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,95 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 12 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 0703
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 227100 16/4
    EAN / GTIN 4960664462773
    Broj proizvođača THN03615

    Opis

    Opis:

    Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu