{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,95 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227100 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664462766 | |
Broj proizvođača | THN03614 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECX 16/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
297,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 20 | 20 | 20 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
⌀ D3 | 13 | 14 | 14 |
Kut uranjanja αmaks | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12 | 12,85 | 12,85 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |