{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Duljina izboja L1 | 18 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 21 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,43 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Broj proizvođača | THN03606 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECX 12/2 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
228,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
299,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
⌀ reza DC | 12 | 12 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 9 | 10 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 | 22 |