{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC830 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TDKR 150508PDRHM | |
Posmak fz | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Geometrija | PDR-HM | |
Oznaka proizvođača | HM390 TDKR 150508PDRHM IC830 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 226577 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075312959 | |
Broj proizvođača | 5668463 |