HELI3MILL kutna glodača glava 40/4 mm

Artikl br.: 226488 40/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / broj oštrica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI3MILL
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 130 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 75 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 79 mm
Interpolacija ap 4 mm
Kut uranjanja αmaks 2,1 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 357,26 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TD..1505..
Oznaka proizvođača HM390 ETD D040-4-C32-15
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Broj proizvođača 3106797

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).