{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 45 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,6 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226410 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914241 | |
Broj proizvođača | THN08498 |