WNEU 080608 EN-GL GG

Artikl br.: 225627 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNEU 080608 EN-GL
    Tip GG
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta PR1510
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,06 − 0,2 mm
    Broj zamjena/oštrica 6
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 225627 GG
    EAN / GTIN 4960664648870
    Broj proizvođača TLA09313

    Tablica aplikacija

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 6 reznih oštrica− dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.
    Brušena izvedba za znatno kvalitetnije površine.

    Upotreba:

    GL geometrija je zbog brušene izvedbe i ravne rezne oštrice prikladna za visoku kvalitetu površine.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu