{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 9 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225615 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664647767 | |
Broj proizvođača | THN04712 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MFWN 100/9 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
758,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
897,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | LO.. 130708 |
Izvedba drške | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 100 | 100 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 | 12 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |