LOMU...08ER-GM 15

Artikl br.: 225225 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOMU...08ER-GM
    Tip ST1400
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta PR1525
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,06 mm - 0,25 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 225225 15
    EAN / GTIN 4960664648917
    Broj proizvođača TLB04356

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice − dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10° sila rezanja je znatno smanjena.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae=0,3 x D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu