Kutna glodača glava 90° MEW 25/2L mm

Artikl br.: 225200 25/2L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 15 mm
Duljina izboja L1 29 mm
Ukupna duljina Lukupno 120 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOMU..
Veličina izmjenjive rezne pločice 15
Vijak za izmjenjivu pločicu 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225200 25/2L
EAN / GTIN 4960664648245
Broj proizvođača THN05051

Opis

Izvedba:

Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu