Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 40/5Lmm

Artikl br.: 225200 40/5L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 10 mm
Duljina izboja L1 50 mm
Ukupna duljina Lukupno 150 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOMU..
Veličina izmjenjive rezne pločice 10
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Broj proizvođača THN05035

Opis

Izvedba:

Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu