{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 15 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664648672 | |
Broj proizvođača | THN05180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEW 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
348,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 | 16 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Glodanje uglova | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Glodanje uglova |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | AP.. 1003.. |
⌀ reza DC | 40 | 40 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |