{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 15 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648283 | |
Broj proizvođača | THN05059 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
309,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |