{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 15 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225200 32/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648269 | |
Broj proizvođača | THN05055 |