{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225200 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648153 | |
Broj proizvođača | THN05021 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
279,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
374,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | LO.U0904.. |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |