{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 15 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Broj proizvođača | THN05053 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
279,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |