{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SPMT 1806 EDER-NB2P | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | PR1835 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,06 - 0,3 mm | |
Primjena | s mekanim rezom | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 6,35 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 224024 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664030088 |