PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

Artikl br.: 222826 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    40,87 € / Piece
  • od 10 Piece
    34,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNEU 1205 ANER
    Tip ST1400
    Vrsta PR1525
    Rezni materijal HM
    Broj zamjena/oštrica 10
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 222826 ST1400
    EAN / GTIN 4960664671236
    Broj proizvođača TLB05070

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    WIPER izmjenjive rezne pločice za najbolju kvalitetu površine. Jedna Wiper pločica se stavlja na glodaču glavu. Osigurati ispravnu montažu!

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    PNEU 1205 ANER-Wiper  ST1400

    PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

    na zahtjev
    Na zalihi
    37 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    40,87 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    34,06 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.568 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    20,86 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    17,38 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.420 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    17,81 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    14,84 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj zamjena/oštrica 10 5 5
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNEU 1205 ANER POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
    Rezni materijal HM HM HM
    Vrsta PR1525 HB9540 HB9540
    Tip ST1400 ST1400 ST1400
    Posmak fz po zubu 1 0,9
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu