SOMT....20ER-LD 14

Artikl br.: 222080 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT140520ER-LD
    Tip INOX
    Kutni radijus 2 mm
    Vrsta PR1535
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 5 mm
    Posmak fz po zubu 0,06 − 1,8 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Veličina izmjenjive rezne pločice 14
    Debljina pločica 5,56 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 222080 14
    EAN / GTIN 4960664708246
    Broj proizvođača TLC05628

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

    Upotreba:

    LD geometrija je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja (ap max= 5 mm) pri umjerenom posmaku.
    Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu