{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT100420-ER-LD | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Vrsta | PR1825 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 3,5 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,03 − 2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222079 10 | |
EAN / GTIN | 4960664028528 |