SOMT....20ER-GM 14

Artikl br.: 222074 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT140520-ER-GM
    Tip GG
    Kutni radijus 2 mm
    Vrsta PR1510
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 3,5 mm
    Posmak fz po zubu 0,5 − 2 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Veličina izmjenjive rezne pločice 14
    Debljina pločica 5,56 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 222074 14
    EAN / GTIN 4960664708116
    Broj proizvođača TLA05627

    Tablica aplikacija

    GG(G)
    K
    180
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

    Upotreba:

    FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu