Glodača glava za velike posmake MFH mini 63/8 mm

Artikl br.: 221965 63/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 8
Izvedba drške s rupom
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 56 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 119 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 124 mm
Kut uranjanja αmaks 0,32 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 54,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Fz Helix 0,8
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221965 63/8
EAN / GTIN 2050002058798
Broj proizvođača TX781994

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu