Glodača glava za velike posmake MFH mini 50/8 mm

Artikl br.: 221965 50/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 8
Izvedba drške s rupom
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 43 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 93 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 98 mm
Kut uranjanja αmaks 0,42 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 41,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Fz Helix 0,8
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221965 50/8
EAN / GTIN 2050001929983
Broj proizvođača TX781477

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Glodača glava za velike posmake MFH mini 50/8 mm

Glodača glava za velike posmake MFH mini 50/8 mm

na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
554,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
502,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj 20 stupanj
Unutarnje hlađenje da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303.. ANGX10T308ZE.R
⌀ D3 43 mm 44 mm
Kut uranjanja αmaks 0,42 stupanj 0,47 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 41,3 mm 42,4 mm
Fz Helix 0,8 0,8

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu