{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 73 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 31,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Broj proizvođača | THN08326 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 40/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
375,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
323,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Cirkularna glodala | Cirkularna glodala ;Cirkularno glodalo ;Uranjanje |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Interpolacija ⌀ Dmin | 73 | 74 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 | 78 |
Kut uranjanja αmaks | 0,55 | 0,62 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 31,3 | 32,4 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |