{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,52 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 33,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221965 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929976 | |
Broj proizvođača | TX781872 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 42/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
463,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom |
⌀ reza DC | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 36 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 33,3 mm | 34,4 mm |