{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 6,35 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220806 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058347 | |
Broj proizvođača | 5673238 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 32/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
554,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M16 | M16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | LO.U0904.. |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 32 | 32 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |